Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Lozione dermoprotettiva Special

Lozione dermoprotettiva Special
CREMA DERMO PROTETTIVA SPECIAL 200ML

Cod. art. 0893152

EAN 4011231833295

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Lozione dermoprotettiva Special

Cod. art. 0893152
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
Lozione per la protezione della pelle a risciacquo per prevenire la contaminazione con sostanze solubili e non solubili in acqua.

Film protettivo efficace tra la pelle e le sostanze penetranti


  • Riduce il contatto con sostanze di lavoro nocive per la pelle

  • Le funzioni della pelle non vengono intaccate


Forma un film protettivo secco ed elastico e offre una buona presa


  • Buona presa degli utensili

  • Non lascia fastidiosi residui su pezzi o utensili


Facilita la pulizia della pelle


Previene l'insorgere di malattie della pelle dovute all'uso improprio di detergenti.



Lunga durata



Dermatologicamente testata

Indicazione

Questo prodotto non sostituisce eventuali misure di protezione prescritte, quali guanti o simili.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Garantisce la protezione durante i lavori con sigillanti, schiuma PU, adesivi, prodotti a base di bitume, resina, vernice, cemento, solventi, benzina, grasso, olio e smalto.

Istruzioni

Prima di iniziare a lavorare e dopo aver lavato le mani o dopo essere entrati in contatto con acqua, strofinare una noce di lozione nelle mani pulite e attendere qualche secondo perché venga assorbita.

Contenuto

200 ml

Odore/profumo

Gradevole

Colore

Bianco

Prestazioni

5 su 5 punti

Valore pH/condizioni

7,6 / a 20°C

Senza silicone

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Detergente doccia gel

WASH/SHWRGEL-BLUE-1500ML

Gel detergente delicato per pelle e capelli. Adatto anche per il trattamento delle pelli sensibili. Per dispenser da officina linea SKIN 0891900500 e 0891900501.
Detergente per le mani N-Active

HNDCLNR-(N-ACTIVE)-1500ML

Detergente per le mani per quantità di sporco da medie a grandi con agenti esfolianti in farina di nocciolo d'oliva. Per dispenser da officina linea SKIN 0891900500 e 0891900501.