Lote de escuadras de unión VARIFIX® galvanizada por inmersión en caliente, 90° con 8 orificios ranurados
Escuadra VARIFIX 90° 8, orif. ran., Power Lock HDG
ANGLCON-PRFL41-90DGR-8LNGHO-PWRKNOB-HDG
VARIFIX
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Para conectores de esquina, estructuras de soporte angular y estructuras libres
Hojas de datos(X)
![]() | |
Se puede utilizar para riel de montaje | 41 x 82 mm |
Longitud (L) | 117 mm |
Grosor (t) | 6 mm |
Longitud del tramo (LS) | 47 mm |
Longitud del orificio alargado (LL) | 36 mm |
Anchura del orificio alargado (LB) | 20 mm |
Distancia entre orificios (LA) | 62,5 mm |
Peso | 662 g |
Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
Material | Acero estructural, 1,0037, antes S235 JR |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!