Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Loqueteau à bille, plastique

Loqueteau à bille, plastique

Art. N° 4952600202

EAN 4056807473222

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Loqueteau à bille, plastique

Art. N° 4952600202

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Quick-action closure for doors, adaptable to the strength of the surface element
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de profil

I, B

Longueur (l1)

28 mm

Longueur du trou oblong (l3)

16 mm

Largeur (b1)

47 mm

Largeur du trou oblong (b2)

6,5 mm

Hauteur (h1)

20 mm

Distance du trou de perçage (l2)

37 mm

Matière

Polyamide - PA

Couleur

Noir

Force de serrage max.

50 N

Conforme à la norme RoHS

Oui