Loodvrije carrosserievertinningspasta
Carrosserievertinningspasta, loodvrij
Art.-nr. 098290
EAN 4046778655222
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Smeltbereik: 230–250°C
- Voldoet aan wettelijke vereisten volgens richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en Duitse wetgeving op gebied van gebruikte voertuigen
- Tingehalte 60–70%, loodvrij
Datasheets(X)
Gebruiksklare zachtsoldeerpasta met hoog zinkgehalte voor solderen, vertinnen en voorvertinnen.
Gewicht inhoud | 1 kg |
Materiaalomschrijving | S-Sn97Cu3 |
Geur | Karakteristiek |
Kleur | LichtGrijs |
Maximale smelttemperatuur | 250 °C |
Minimale smelttemperatuur | 230 °C |
Samenstelling soldeeraandeel (gewicht in %) van Sn | 65 % |
PH-waarde | Zuur |
Voorwaarde pH-waarde | bij 20 °C |
Loodvrij | Ja |
Kookpunt | 100 °C |
EN-Norm | 29454-1 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!