Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Longue cuillère à mélange avec petit cuilleron perforé

Mélangeur avec cuilleron à petits trous

Art. N° 1951503218

EAN 4065232873606

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Longue cuillère à mélange avec petit cuilleron perforé

Art. N° 1951503218
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
Pour mélanger dans de grands pots et fûts

Le cuilleron à trous de la cuillère à mélange facilite le mélange



Matières premières conformes aux normes de la FDA


  • Spécialement développé pour le secteur alimentaire

  • Conforme aux prescriptions halal et kasher


Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles


  • Fabriqué en une seule pièce, ce qui signifie qu'il n'y a pas de zones dans lesquelles les bactéries peuvent s'accumuler

  • Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)

  • Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)


Grande suspension en forme de goutte


Pour un accrochage et un nettoyage faciles



Sans phtalates ni bisphénol A

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

La cuillère à mélange monopièce est dotée d'un long manche et d'un petit cuilleron. Les trous permettent aux ingrédients de s'écouler, ce qui facilite le mélange dans de grands pots et fûts.

Couleur

Blanc

Matière

Polypropylène - PP

Longueur

1200 mm

Largeur

163 cm

Hauteur

37 mm

Résistance thermique min./max.

-20 jusqu'à 100 °C

Poids du produit (par pièce)

0,890 g