Longshirt Thermo Unterwäsche

Männer-Funktionswäsche Long Shirt Thermal
LONG SHIRT THERMAL SCHWARZ S/M

Art.-Nr. M053033001

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Longshirt Thermo Unterwäsche

Art.-Nr. M053033001

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochfunktionelles Longshirt, das sich der Körperform ideal anpasst und an kühlen Tagen für ausreichend Wärme sorgt.
  • Flache, weiche Nähte, atmungsaktiv, schnell trocknend, geruchshemmend

  • Hochfunktionelle Klimazonen, optimale Wärmeisolation

  • Effektives Feuchtigkeitsmanagement

  • Verstärkter Ellbogenbereich

  • Antibakterielle Ausrüstung, körpernahe Passform

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

S/M

Werkstoff

88% Polyamid, 12% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

210 g

Waschbar bei

40°C

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen