Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Longlife csiszolólap Nemesacélhoz

Tisztítótárcsa, Longlife, nemesacélhoz
TSZTTT-LL-ZÖLD-A2-HJL-V7,0-F22,2-D125

Cikksz. 0670181257

EAN 4038898432388

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Longlife csiszolólap Nemesacélhoz

Cikksz. 0670181257

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 25 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nagy teljesítményű, műgyantakötésű, szálerősítésű durva csiszolólap különösen hosszú élettartammal és nagy anyagleválasztási teljesítménnyel
  • Rendkívül kis törési hajlam

  • Minimális méret- és formatűrés

  • Vas-, klór- és kénmentes (≤ 0,1%)
Megjegyzés
  • Tárolás: száraz helyen, 20 °C környezeti hőmérsékleten

  • A munkához viseljen megfelelő védőruházatot

  • Csak sértetlen tárcsát használjon

  • Ügyeljen a megfelelő felületi nyomásra

  • Ügyeljen a nagyoló csiszolólap helyes érintkezési szögben tartására, mivel a túl alacsony szögben végzett munka a lap széleinek letöredezéséhez vezethet.

  • Kérjük, további információkért tekintse át a csomagolásban található tájékoztatót
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Különösen alkalmas nemesacél, ötvözött és magasan ötvözött acélok, rozsda- és saválló acélok, valamint króm-nikkel acélok megmunkálására

  • Peremek és felületek csiszolásához

  • Felület megmunkálás és simítás

  • Sorjázás és hegesztési varrat megmunkálása

Átmérő x Vastagság

125 x 7,0 mm

Furat

22,23 mm

Kivitel

Hajlított

Max. fordulatszám

12250 Ford/perc

Megmunkálandó anyag

Nemesacél

Max. kerületi sebesség

80 m/s

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Elhordási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Lemunkálási teljesítmény (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Akkus sarokcsiszoló, AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

AKKUS SAROKCS AWS 18-125 P COMPACT 2X5AH

Kompakt, nagy teljesítményű, szénkefe nélküli akkus sarokcsiszoló közepes és nagy igénybevételű nagyolási és vágási munkákhoz
x 1 db
Sarokcsiszoló EWS 17-125-EQ POWER

SAROKCSISZOLÓ-(EWS 17-125-EQ POWER)

Nagy teljesítményű, kiválóan kezelhető, 1700 W-os praktikus sarokcsiszoló, amely gyors anyagleválasztást és maximális hatékonyságot biztosít. Ideális nagy igénybevételt jelentő nagyolási és vágási munkákhoz
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Védőszemüveg, CEPHEUS®

CEPHEUS VÉDŐSZEMÜVEG ÁTTETSZŐ

Könnyű, jól illeszkedő védőszemüveg