Longlife & Speed-sortiment av spiralbor, effektiv lengde 390 mm 6 deler
Spiralbor, Longlife & Speed, sett, 390mm, 6 stk.
SETT MED 6 SPIRALBOR FOR TRE LS L.390MM
ZEBRA
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Betydelig lengre levetid sammenlignet med vanlige spiralbor
- Spesiell overflatebehandling
- Forskjøvet borhode
- Spesielt tilpasset konusspissgeometri
- Nyutviklet gjenget spiss
Ideell i myke og harde tresorter (selv i eksotiske harde tresorter, for eksempel Azobé/Bongossi)
Nyutviklet gjenget spiss
Minimal kraft som kreves på grunn av uavhengig mating og mindre friksjon
Ny kantgeometri
Perfekt sponfjerning og retningsstabilitet for dype hull
Optimalisert spiralsporgeometri
Freste spor i tangen for optimalt grep og kraftoverføring (Fra Ø7mm og oppover)
- Ingen vridning i chucken: Raskere, mer behagelig arbeid
- Optimal kraftoverføring
- Beskyttelse av chucken mot skade
- Enklere åpning og lukking av chucken
Sparer tid
Ved å bruke Würth push-on-forsenkningen (over 12 mm diameter) er boring og forsenkning mulig i ett arbeidstrinn
Større effektive lengder
Würth-forlengeren kan brukes fra en diameter over 22 mm
Tilgjengelig eksklusivt fra Würth
Arbeidslengde | 390 mm |
Antall deler i sortiment/sett | 6 STK |
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.