Longlife & Speed RS horonymaró gyémánt vágótárcsa
Gyémánt vágótárcsa, LS RS, horonymaró
GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSA BETON -TH2,2-D180
ZEBRA
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Rendkívüli sokoldalúsággal és maximális vágási sebességgel
- Rendkívül tiszta és precíz vágóélek a speciális szegmensformának és az innovatív szegmenstechnológiának köszönhetően
- Rendkívül hosszú élettartam a 15 mm magas szegmenseknek köszönhetően
- Optimalizált poreltávolítás, mivel a speciálisan legyezőszerűen kialakított innovatív szegmensek hűtést végző levegőt vezetnek be, a port pedig kivezetik a vágatból
- 4 rögzítőcsavarral
- A gyémánt vágótárcsák túlságosan nagy fordulatszámon életlenné válnak, nem megfelelő kerületi sebesség esetében pedig túl gyorsan kopnak
- Ha a tárcsa könnyed vágása csökken (amit a heves szikrázás jelez), akkor élezze újra abrazív anyaggal, pl. homokkővel, több vágás kivitelezésével
- Nagyobb munkadarab-keresztmetszetek átvágását több szakaszban végezze (lengő vágás)
- Munkavégzés nyomás nélkül – a gép súlya elegendő nyomást biztosít. A fokozott nyomás fokozott szerszámkopást eredményez.
- A gyémánttárcsák egyenes vágáshoz vannak kialakítva. Az ív mentén vágás deformálja az élet, és a korong magjának megrepedéséhez, részek leválásához vezethet – balesetveszélyes!
- Habár a szerszám biztonságos, munka közben mindig viseljen védőszemüveget és védőruházatot
- Vegye figyelembe a címkén lévő információkat (max. fordulatszám), a használatot korlátozó tényezőket, valamint a biztonsági előírásokat
- A tárcsán lévő nyíl irányának meg kell egyeznie a gép forgási irányával
- Oldalirányú csiszoláshoz nem használható
- Használja a megfelelő védőburkolatot
- A szerszám befogását csak gyakorlott szakember végezheti (ne alkalmazzon erőt, használjon ugyanolyan méretű hibátlan peremszorítókat, végezzen próbajáratást)
- Ha a csiszolószerszámok befogása nem megfelelő, helytelenül használják őket, esetleg sérültek, akkor a használatuk veszélyes, és komoly sérülést okozhatnak
Adatlapok(X)
Horonymaráshoz alkalmas
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Vágási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Vágásminőség (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Átmérő (Ø) | 180 mm |
Furat | 22.23 mm |
Szegmensmagasság | 15 mm |
Szegmensvastagság | 2.2 mm |
Szegmensszám | 13 darab |
Szegmenscsatlakozás | Lézer |
Max. kerületi sebesség | 80 m/s |
EN szabvány | 13236 |