Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Lomboz sızdırmazlık maddesi, PU Marine

Lomboz sızdırmazlık maddesi, PU Marine
GEMİ PENC.SIZDIRMAZ. PU MARİN-SYH-310 ML

Ürün no. 08932953

EAN 4052703846627

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Lomboz sızdırmazlık maddesi, PU Marine

Ürün no. 08932953
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
Deniz uygulamalarında veya karavan yapımında plastik pencereler için elastik yapıştırıcı ve sızdırmazlık maddesi

Alev geciktirici



Elastik


  • Farklı malzeme genleşmeleri, yüksek elastikiyet ile telafi edilir

  • Titreşim ve gürültüyü sönümler


Yavaş yüzey oluşturma süresi


  • Büyük parçaların yapıştırılmasına ve sızdırmaz hale getirilmesine imkan verir

  • Bağlantı parçaları yeniden konumlandırılabilir


Zımparalanabilir ve üzeri boyanabilir



Eskimeye ve hava koşullarına karşı dayanıklı



Silikon içermez

Performans Kanıtı

EC tipi muayene sertifikası: Gemi yapımı ve tekne yapımında yapıştırma için onaylanmıştır.

Not

Bu ürünün alkid reçine boya sistemleri ile temas etmesine izin vermeyin. Sızdırmazlık maddesinin üzerini boyarken boya filminin kalınlığı ve sertliğinin yapıştırıcının elastikliğini kötü yönde etkileyebileceğini ve bu nedenle çatlaklara neden olabileceğini hesaba katın.

Kullanım alanı
Kullanım alanı

Tek bileşenli poliüretan yapıştırıcı ve sızdırmazlık bileşeni, tekne ve gemi yapımında yapıştırma ve sızdırmazlık için özel olarak geliştirilmiştir. Ürün genellikle plastik pencereleri ve lombozları yapıştırmak ve birleştirmek için kullanılır

Kılavuz

Uygulama yüzeyleri temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Ön işlem için teknik veri sayfasına bakın.



Diş kapağını ayırın, ağız adaptörünü vidalayın ve gereken genişlikte kesin. Yapıştırıcıyı uygun bir uygulama tabancasıyla uygulayın.


Yapıştırıcı, kabuk oluşma süresinde düzleştirilmelidir.

İçerik

310 ml

Kap

Kartuş

Kimyasal baz

Nem kürleyen 1K poliüretan

Renk

Siyah

Yoğunluk/koşullar

1,15 g/cm³ / 23°C'de, %50 bağıl nemde

Tam kürleme hızı/koşullar

4 mm/d / 23°C ve %50 bağıl nem

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 35 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - +90 °C

Min. yüzey oluşturma süresi

60 dak

Min. birleşik germe ve kesme direnci

1,4 N/mm²

Hacimdeki maks. değişiklik

10 %

Belirtilen duruma karşı kısa süreli direnç

Yakıtlar, Mineral yağlar, Bitkisel yağlar, Hayvansal yağlar, Yağlar

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

12 Ay / serin ve kuru depolama alanı

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Aktifleşen yüzey temizleyici

YAPIŞTIRICI-SIZDIRMAZ ÖN TEMİZLYCİ.400ML

Surface optimisation of non-porous surfaces
Yüzey temizleyici, HaftPlus PVC,ahşap,taş için

YAPIŞTIRICI-SIZDIRMAZ PRİMERİ 250ML

Optimisation of plastic, wood, stone and concrete surfaces
Yapıştırıcı çıkarıcı

CLNR-STRUCADH-REMOVER-400ML

Solvent mixture for dissolving/removing adhesives and sealants
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Varioprimer safe + easy

PRIM-WNDWADH-(VARIOPRIM-S/E)-20ML

Cam değiştirme işlemlerinde kullanılan çok amaçlı ön işlem uygulamaları için primer
Varioprimer safe + easy

PRIM-WNDWADH-(VARIOPRIM-S/E)-100ML

Cam değiştirme işlemlerinde kullanılan çok amaçlı ön işlem uygulamaları için primer
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Tek kullanımlık nitril eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Sıvı geçirmez, gıda işletmelerinde kullanılabilir tek kullanımlık eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler