Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Lokma ve bits uç seti, cırcırlı, 19 parça, RW İmzalı 19 parça

Lokma ve bits uç seti, cırcırlı, 19 parça, RW İmzalı
CIRCIR ANAHTAR-SETİ-(RW EDITION)-19P

Ürün no. 07142025

EAN 4099618396557

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Lokma ve bits uç seti, cırcırlı, 19 parça, RW İmzalı 19 parça

Ürün no. 07142025
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
Dar alanlarda kullanım için kısa bits uçlar ve lokmalar
  • Kullanışlı bir metal kutu içinde rahatça taşınabilir.

  • Yüksek kaliteli siyah kaplamaya sahip krom vanadyum çeliğinden üretilmiştir.

  • Reinhold Würth imzalı kutu ve cırcır

  • Dayanım ve kolay temizlik için karbon kaplamalı ve baskılı köpük.

  • Atölyede ve mobil kullanım için pratik uygulama imkanı


Teslimat kapsamı


  • 1 adet sağ ve sol yönlü uygulamalar için yön değiştirme koluna ve tek elle hızlı kullanım özelliğine sahip ince dişli cırcırlı anahtar.

  • Her biri 1 adet 5, 6, 7, 8, 10, 11 ve 13 mm boyutunda 1/4 inç altıköşe lokma

  • Her biri 1 adet PH1 ve PH2 1/4 inç bits uç

  • 1 adet bits uç düz 5,5

  • Her biri 1 adet 3, 4, 5 mm bits uç allen

  • Her biri 1 adet TX10, TX15, TX20, TX25, TX30
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Dar alanlarda rahat uygulamalar için kısa bits uçlar ve lokmalardan oluşan 19 parçalı ürün seti.

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

19 ADET

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler