Logo T-Shirt Kids

T-Shirt Modyf Kids
MODYF T-SHIRT LOGO KIDS ROT 98/104
MODYF

Art.-Nr. M486097104

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Logo T-Shirt Kids

Art.-Nr. M486097104

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Modisches T-Shirt aus weichem Stoff! Beste Funktionalität und Strapazierfähigkeit sowohl in der Schule als auch in der Freizeit.
  • Weiche Qualität

  • Rundhalsausschnitt, Nackenband

  • Trendiger Logo-Print

  • Modische Passform

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Farbe

Rot

Größe

98/104

Werkstoff

60% Baumwolle, 40% Rayon

Flächengewicht Gewebe pro m²

160 g

Waschbar bei

30°C

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen