T-Shirt Modyf Kids
MODYF T-SHIRT LOGO KIDS ROT 110/116
MODYF
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Farbe | Rot |
Größe | 110/116 |
Werkstoff | 60% Baumwolle, 40% Rayon |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 160 g |
Waschbar bei | 30°C |