Logo Sweatjacke
Sweatjacke Logo
SWEATJACKE LOGO SCHWARZ M
Art.-Nr. M450420001
EAN 4251402773214
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Strapazierfähig, weich angeraute Innenseite
- Kapuze mit Kordelzug
- Elastische Rippstrickbündchen an den Ärmeln und am Saum
- Verdeckter Reißverschluss
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | M |
Werkstoff | 60% Baumwolle, 40% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 330 g |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht chemisch reinigen, Nicht bügeln, Nicht bleichen |