Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Logo III T-Shirt

T-Shirt Logo III
LOGO T-SHIRT III SCHWARZ XL

Art.-Nr. M446496003

EAN 4251596801137

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Logo III T-Shirt

Art.-Nr. M446496003
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
Klassisches T-Shirt aus qualitativ hochwertigem Gewebe. Es besticht mit einer idealen Passform und hervorragendem Tragekomfort.
  • Reine, weiche Baumwolle für optimalen Tragekomfort

  • Rundhalsausschnitt, modischer Schnitt

  • Doppelnähte an Schultern, Ärmeln und Bund

  • Vorderseite mit Logo-Print
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

XL

Werkstoff

100% Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

165 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen