Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Logo Hoody

Kapuzenpullover mit Modyf Logo
HOODY LOGO SCHWARZ XL

Art.-Nr. M450519003

EAN 4251402775300

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Logo Hoody

Art.-Nr. M450519003
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
Bequemer Hoody mit Würth MODYF Logo im stylischen Netz-Design.
  • Strapazierfähig, weich angeraute Innenseite

  • Kapuze mit Kordelzug

  • Elastische Rippstrickbündchen an den Ärmeln und am Saum
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

XL

Werkstoff

60% Baumwolle, 40% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

330 g

Waschbar bei

30°C

Pflegehinweis

Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht chemisch reinigen, Nicht bügeln, Nicht bleichen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen