Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Lötkabelschuhe DIN 46211 Sortiment 72-teilig im System-Koffer 4.4.1 - KBLVERB-LOETKBLSHH-SYSKO-DIN46211-72TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Lötkabelschuhe DIN 46211 Sortiment 72-teilig im System-Koffer 4.4.1 - KBLVERB-LOETKBLSHH-SYSKO-DIN46211-72TLG - 1

Lötkabelschuhe DIN 46211 Sortiment 72-teilig im System-Koffer 4.4.1

KBLVERB-LOETKBLSHH-SYSKO-DIN46211-72TLG

Art.-Nr. 5964055702

EAN 4046777768657

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lötkabelschuhe DIN 46211 Sortiment 72-teilig im System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964055702
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
Systemmaß

4.4.1

Lötkabelschuhe DIN 46211 Sortiment 72-teilig im System-Koffer 4.4.1 inklusive:
5 x
Lötkabelschuh DIN 46211

KBLSHH-LOET-DIN46211-M6-(6-16QMM)-4,3

Beschreibung:
6,0-16,0 mm²;M6;Messing;Verzinnt
Menge: 5 x
5 x
Lötkabelschuh DIN 46211

KBLSHH-LOET-DIN46211-M8-(6-16QMM)-4,3

Beschreibung:
6,0-16,0 mm²;M8;Messing;Verzinnt
Menge: 5 x
5 x
Lötkabelschuh DIN 46211

KBLSHH-LOET-DIN46211-M10-(6-16QMM)-4,3

Beschreibung:
6,0-16,0 mm²;M10;Messing;Verzinnt
Menge: 5 x
5 x
Lötkabelschuh DIN 46211

KBLSHH-LOET-DIN46211-M8-(10-25QMM)-5,4

Beschreibung:
10,0-25,0 mm²;M8;Messing;Verzinnt
Menge: 5 x
5 x
Lötkabelschuh DIN 46211

KBLSHH-LOET-DIN46211-M10-(10-25QMM)-5,4

Beschreibung:
10,0-25,0 mm²;M10;Messing;Verzinnt
Menge: 5 x
5 x
Lötkabelschuh DIN 46211

KBLSHH-LOET-DIN46211-M8-(16-35QMM)-6,8

Beschreibung:
16,0-35,0 mm²;M8;Messing;Verzinnt
Menge: 5 x
5 x
Lötkabelschuh DIN 46211

KBLSHH-LOET-DIN46211-M10-(16-35QMM)-6,8

Beschreibung:
16,0-35,0 mm²;M10;Messing;Verzinnt
Menge: 5 x
5 x
Lötkabelschuh DIN 46211

KBLSHH-LOET-DIN46211-M12-(16-35QMM)-6,8

Beschreibung:
16,0-35,0 mm²;M12;Messing;Verzinnt
Menge: 5 x
5 x
Lötkabelschuh DIN 46211

KBLSHH-LOET-DIN46211-M10-(25-50QMM)-8,2

Beschreibung:
25,0-50,0 mm²;M10;Messing;Verzinnt
Menge: 5 x
5 x
Lötkabelschuh DIN 46211

KBLSHH-LOET-DIN46211-M12-(25-50QMM)-8,2

Beschreibung:
25,0-50,0 mm²;M12;Messing;Verzinnt
Menge: 5 x
5 x
Lötkabelschuh DIN 46211

KBLSHH-LOET-DIN46211-M10-(35-70QMM)-9,5

Beschreibung:
35,0-70,0 mm²;M10;Messing;Verzinnt
Menge: 5 x
5 x
Lötkabelschuh DIN 46211

KBLSHH-LOET-DIN46211-M12-(35-70QMM)-9,5

Beschreibung:
35,0-70,0 mm²;M12;Messing;Verzinnt
Menge: 5 x
3 x
Lötkabelschuh DIN 46211

KBLSHH-LOET-DIN46211-M10-(50-95QMM)-11,2

Beschreibung:
50,0-95,0 mm²;M10;Messing;Verzinnt
Menge: 3 x
3 x
Lötkabelschuh DIN 46211

KBLSHH-LOET-DIN46211-M12-(50-95QMM)-11,2

Beschreibung:
50,0-95,0 mm²;M12;Messing;Verzinnt
Menge: 3 x
3 x
Lötkabelschuh DIN 46211

KBLSHH-LOET-DIN46211-M10-(70-120QMM)13,5

Beschreibung:
70,0-120,0 mm²;M10;Messing;Verzinnt
Menge: 3 x
3 x
Lötkabelschuh DIN 46211

KBLSHH-LOET-DIN46211-M12-(70-120QMM)13,5

Beschreibung:
70,0-120,0 mm²;M12;Messing;Verzinnt
Menge: 3 x
1 x
System-Einlage Kunststoff 4.4.1

SYSEINLG-4.4.1.-16FACH

Beschreibung:
Anzahl Fächer: 16 STK
Eine feste Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 4.4.1

SYSKOFFR-4.4.1

Beschreibung:
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß): 370 x 278 x 85 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial.
Menge: 1 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend

ABISOZANG-AUTM-SELBSTEINSTL-(0,03-10QMM)

Automatisches Abtastsystem, keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig