Lötkabelschuh DIN 46211
Lötkabelschuh DIN 46211
KBLSHH-LOET-DIN46211-M10-(35-70QMM)-9,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt min./max. | 35,0-70,0 mm² |
Flanschloch | M10 |
Kabeldurchführung min./max. | 10,0-9,5 mm |
Materialstärke | 2,50 mm |
Länge x Breite | 47,4 x 19,0 mm |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Verzinnt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!