Lösewerkzeug- und Injektor-Sitz-Reinigungs-Satz Vibrofighter 32-teilig
Injektor-Auszieh-und Reinigungs-Satz 32-teilig
INJEKTAUSZI/REINIG-VIBROFIGTHER-SET
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Der Vibrofigther sorgt dafür, dass ein Arbeitsspalt zwischen Injektor und Zylinderkopf entsteht, durch welchen geeignete Lösungsmittel tief in den Sitz eindringt
- Befestigung der Klemmbacke des Vibrofighters an der kraftschlüssig verbundenen Zugspindel, wodurch die Vibrationen tief in den Injektor einwirken können
- Reinigung der Aufnahme und aller Kontaktflächen, wie Düsenbohrung, Dichtsitz und Injektor-Schacht, im Zylinderkopf
- Optimal als Ergänzung zu Injektor-Ausbau-Werkzeugen
Lieferumfang
- 1 x Vibrofigther-Lösewerkzeug-Satz, 8 tlg.
- 4 x Schacht-Reinigungsbürste Messing Ø 18/Ø 19/Ø 21/Ø 24 mm
- 4 x Schacht-Reinigungsbürste Nylon Ø 18/Ø 19/Ø 21/Ø 24 mm
- 1 x Dichtsitz-Reinigungs-Pinselbürste Messing, Ø 16 mm
- 1 x Dichtsitz-Reinigungs-Pinselbürste Nylon, Ø 16 mm
- 4 x Verschluss-Hülse für Düsenbohrung
- 1 x Verschluss-Hülsen Einsetz-Stange
- 1 x Spezialbithalter, flexibel mit Aufnahme 1/4“
- 2 x Lochbüste Messing, 300x100x7 mm
- 1 x Reinigungs-Watte-Stab-Set, 10 tlg.
- 1 x Würth-Injektor-EX
Datenblätter(X)
Produktgewicht (per Stück) | 4750 g |