Loddevæske Nr. 41
Loddevæske nr. 41
BERA LODDEVANN KONSENTRERT 1L. FLASKE
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ikke egnet for rustfritt stål og elektriske tilkoblinger
Dataark(X)
For metallbearbeiding i handels-, industri-, kobberrørinstallasjon. Myk fluks for lodding av kobber, kobberlegeringer, messing, messinglegeringer, rød bronse og stål i forbindelse med loddetinn nr. 2, loddetinn nr. 4, mykt loddetinn.
Innhold | 250 ml |
Farge | Grønn |
Lukt | Karakteristisk |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Tetthet | 1,03 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
pH-verdi | 6,8 |
EN-standard | 29454-1 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.