Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Locking central Pro

Locking central Pro

Cod. art. 0688002186

EAN 4061975686985

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Locking central Pro

Cod. art. 0688002186
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
Control centre for hold-open device
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Area oggetto, Area riservata

Ideale per

Porte antincendio, Porte antifumo, Porte antipanico

Tipo di montaggio

Avvitato

Colore

Bianco

Tensione nominale

24 V/DC

Tensione di ingresso

230 V/CA

Temperatura d'esercizio min/max

-10 a 45 °C

Normative

EN 14637

Omologazione

DIBt Z-6.500-2359

Dichiarazione ambientale di prodotto

No

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Rilevatore di fumo ORS 142

RIVELATORE DI FUMO ORS 142-BIANCO

Per selettori di sequenza di chiusura e fermaporta
x 1 pz.
Base di montaggio ORS 143 A

MNTBSE-(F.CSEQ-ORS142)-(ORS-143A)-WHTE

Per rilevatore di fumo ORS 142
x 1 pz.
Base per montaggio a parete ORS 143 W per rilevatore di fumo ORS 142

WLMNTBSE-(F.CSEQ-ORS142)-ORS143W-WHTE

Per rivelatore di fumo ORS 142
x 1 pz.
Base per montaggio a parete ORS 143 UH per rilevatore di fumo ORS 142

INSTLBSE-F.CSEQ-(ORS-143UH)-WHTE

Per rivelatore di fumo ORS 142
x 1 pz.
Termostato TDS 247

THERMOSWTCH-F.CSEQ-TDS247-WHTE

Particularly suitable for use in harsh environments with dust and smoke
x 1 pz.
Calamite di fissaggio THM 425

MAGNETE-PORTE-TAGL-FUOCO-HM425

Fermaporta magnetico di forma rotonda con morsetti di connessione nascosti
x 1 pz.
Magnete di ritenuta THM 413 per selettori di sequenza di chiusura e fermaporta

ADHMAGN-F.CSEQ-THM413-FLRINSTL

Per selettori di chiusura e dispositivi fermaporta
x 1 pz.
Magnete di ritenuta THM 433 per selettori di sequenza di chiusura e fermaporta

ADHMAGN-F.CSEQ-THM433-WLINSTL

Per selettori di chiusura e dispositivi fermaporta
x 1 pz.
Magnete di ritenuta THM 439

ADHMAGN-F.CSEQ-THM439/185

Per selettori di chiusura e dispositivi fermaporta
x 1 pz.
Magnete di ritenuta THM 439

ADHMAGN-F.CSEQ-THM439/335

Per selettori di chiusura e dispositivi fermaporta
x 1 pz.
Magnete di ritenuta THM 439

ADHMAGN-F.CSEQ-THM439/485

Per selettori di chiusura e dispositivi fermaporta
x 1 pz.
Piastra di ancoraggio ASS 55

ANCPLT-F.CSEQ-ASS55

x 1 pz.
Piastra di ancoraggio ASS 65

ANCPLT-F.CSEQ-ASS65

x 1 pz.
Piastra di ancoraggio angolata AFS 55

ANGLANCPLT-F.CSEQ-AFS55




Per magneti adesivi adatti THM 413, THM 433, THM 439 e THM 440
x 1 pz.
Piastra di ancoraggio angolata AFS 65

ANGLANCPLT-F.CSEQ-AFS65

Per magnete adesivo adatto THM 425
x 1 pz.
Interruttore manuale HAT 02

HNDSWTCH-F.CSEQ-(HAT-02)-AP-UP

Per selettori di sequenza di chiusura