Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Locking central Pro

Locking central Pro

Cikksz. 0688002186

EAN 4061975686985

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Locking central Pro

Cikksz. 0688002186
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
Control centre for hold-open device
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Tárgyterület, Magánterület

Felhasználható

Tűzvédelmi ajtók, Füstvédelmi ajtók, Pánikajtók

Szerelési mód

Rácsavarozás

Szín

Fehér

Névleges feszültség

24 V/DC

Bemeneti feszültség

230 V/AC

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-10 eddig: 45 °C

Szabványok

EN 14637

Engedély

DIBt Z-6.500-2359

Környezetvédelmi terméknyilatkozat

Nem

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
ORS 142 füstkapcsoló zárási sorrendszabályozóhoz és ajtórögzítő berendezésekhez

FÜSTKAPCSOLÓ-ORS-142-FEHÉR

x 1 db
ORS 143 A szerelőtalp ORS 142 füstkapcsolóhoz

MNTBSE-(F.CSEQ-ORS142)-(ORS-143A)-WHTE

Universal base for surface mounting on the ceiling
x 1 db
ORS 143 W fali konzol füstkapcsolóhoz ORS 142

WLMNTBSE-(F.CSEQ-ORS142)-ORS143W-WHTE

Base for wall/lintel installation in dry rooms
x 1 db
ORS 143 A szerelőkonzol füstkapcsolóhoz ORS 142

INSTLBSE-F.CSEQ-(ORS-143UH)-WHTE

Base for false ceiling mounting with anti-glare ring
x 1 db
Hőkapcsoló, TDS 247

THERMOSWTCH-F.CSEQ-TDS247-WHTE

Particularly suitable for use in harsh environments with dust and smoke
x 1 db
Mágneses rögzítő, THM 425

ADHMAGN-F.CSEQ-THM425-WLMNT

Magnetic door holding magnet in round design with concealed connection clamps
x 1 db
Mágneses rögzítő, THM 413

ADHMAGN-F.CSEQ-THM413-FLRINSTL

Magnetic door holder with concealed connection terminals for floor mounting
x 1 db
Mágneses rögzítő, THM 433

ADHMAGN-F.CSEQ-THM433-WLINSTL

For closing sequence control and hold-open devices, with concealed connection clamps
x 1 db
Mágneses rögzítő, THM 439

ADHMAGN-F.CSEQ-THM439/185

The most universal adhesive magnet
x 1 db
Mágneses rögzítő, THM 439

ADHMAGN-F.CSEQ-THM439/335

The most universal adhesive magnet
x 1 db
Mágneses rögzítő, THM 439

ADHMAGN-F.CSEQ-THM439/485

The most universal adhesive magnet
x 1 db
Alaplemez, ASS 55

ANCPLT-F.CSEQ-ASS55

x 1 db
Alaplemez, ASS 65

ANCPLT-F.CSEQ-ASS65

x 1 db
Sarok alaplemez, AFS 55

ANGLANCPLT-F.CSEQ-AFS55

The anchor plate that adapts to the angle of the wall
x 1 db
Sarok alaplemez, AFS 65

ANGLANCPLT-F.CSEQ-AFS65

The anchor plate that adapts to the angle of the wall
x 1 db
HAT 02 kézikapcsoló zárási sorrend szabályozókhoz

HNDSWTCH-F.CSEQ-(HAT-02)-AP-UP