Locking bracket, die-cast aluminium
Locking bracket, die-cast aluminium
Cod. art. 4952600230
EAN 4056807475417
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo profilo | I |
Per larghezza scanalatura (N) | 8 mm |
Lunghezza (l1) | 80 mm |
Larghezza (b1) | 80 mm |
Altezza (h1) | 42 mm |
Distanza foratura (l2) | 40 mm |
Materiale | Pressofusione d'alluminio |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |