Locking bracket, die-cast aluminium
Locking bracket, die-cast aluminium
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Typ profilu | I |
Vhodné pro šířku rýhy (N) | 8 mm |
Délka (l1) | 80 mm |
Šířka (b1) | 80 mm |
Výška (h1) | 42 mm |
Vzdálenost vývrtu (l2) | 40 mm |
Materiál | ALUD |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Hmotnost | 275 g |