Locking bar for MFV 2 automatic latches
Locking bar for MFV 2 automatic latches
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Şunun için uygun: | Ahşap ev kapıları |
Montaj tipi | Vidalı |
Şunlar ile uyumlu: | Kendiliğinden kilitlenen iki otomatik mandallı çoklu kilit, Çoklu kilit Eneo A |
Lamba açıklığı için uygun | 12 mm (Euro lamba) |
Eksenler arasındaki ölçü | 13 mm |
Platin tırnak aralığı basıncı ayarlaması | +/- 1,5 mm |
DIN yönü | DIN L |
Malzeme | Çelik/basınçlı çinko döküm |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Renk | Gümüş |
Parlaklık seviyesi | Mat |
Aktif kanat kapak konumu | Sol |
Alın plakası genişliği | 29 mm |
Şununla kısaltılabilir | 300 mm |
Genişlik (B) | 29 mm |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 2230 x 29 x 7 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!