Locking bar for MFV 2 automatic latches
Locking bar for MFV 2 automatic latches
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor | Houten huisdeuren |
Montagesoort | Om te schroeven |
Compatibel met | Meervoudige vergrendeling met twee automatische pallen, zelfvergrendelend, Meervoudige vergrendeling Eneo A |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Geschikt voor luchtopening | 12 mm (eurosponning) |
Asmaat | 13 mm |
Drukaanpassing | +/- 1,5 mm |
DIN-richting | DIN L |
Materiaal | Staal / spuitgietzink |
Oppervlakte | Verzinkt |
Kleur | Zilver |
Glansniveau | Mat |
Deurpositie van actieve vleugel | Links |
Breedte frontplaat | 29 mm |
Kan worden verkort door | 300 mm |
Breedte (B) | 29 mm |
Lengte x breedte x hoogte | 2230 x 29 x 7 mm |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!