Locking bar for MFV 2 automatic latches
Locking bar for MFV 2 automatic latches
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Felhasználható | Fa bejárati ajtók |
Szerelési mód | Rácsavarozás |
A következővel kompatibilis | Többpontos zár két automatikus zárnyelvvel, önbiztosító, Többpontos zár, Eneo A |
Falcolólevegőhöz | 12 mm (Euro falc) |
Tengelyek közötti távolság | 13 mm |
Szorítónyomás-állítás | +/- 1,5 mm |
DIN irány | DIN bal |
Anyag | Acél/cinköntvény |
Bevonat | Horganyzott |
Szín | Ezüst |
Fényességi fok | Matt |
Ajtó helyzete lengőszárnyhoz | Bal |
Ütőfelület szélesség | 29 mm |
A következővel rövidíthető | 300 mm |
Szélesség (B) | 29 mm |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 2230 x 29 x 7 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!