Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Lockable central base

Lockable central base

Ürün no. 0688002185

EAN 4061975587619

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Lockable central base

Ürün no. 0688002185
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
Three devices in one
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uygulama alanı

Cisim alanı, Özel alan

Şunun için uygun:

Yangın koruma kapıları, Dumandan koruma kapıları, Acil durum kapıları

Montaj tipi

Vidalı

Renk

Beyaz

Nominal voltaj

24 V/DC

Giriş voltajı

230 V/AC

Min./maks. sıcaklık koşulları

-10 - 50 °C

Standartlar

EN 14637

Onay

DIBt Z-6.500-2427

Çevresel Ürün Deklarasyonu

Hayır

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Duman dedektörü ORS 142

SMKSWTCH-F.CSEQ-ORS142-WHTE

x 1 ad.
Duman dedektörü ORS 142 için montaj tabanı ORS 143

MNTBSE-(F.CSEQ-ORS142)-(ORS-143A)-WHTE

Universal base for surface mounting on the ceiling
x 1 ad.
Duman dedektörü ORS142 için dvr mont.tabanı ORS143

WLMNTBSE-(F.CSEQ-ORS142)-ORS143W-WHTE

Base for wall/lintel installation in dry rooms
x 1 ad.
Duman dedektörü ORS142 için gömme taban ORS 143

INSTLBSE-F.CSEQ-(ORS-143UH)-WHTE

Base for false ceiling mounting with anti-glare ring
x 1 ad.
Termik anahtar, TDS 247

THERMOSWTCH-F.CSEQ-TDS247-WHTE

Particularly suitable for use in harsh environments with dust and smoke
x 1 ad.
Manyetik kelepçe, THM 425

ADHMAGN-F.CSEQ-THM425-WLMNT

Magnetic door holding magnet in round design with concealed connection clamps
x 1 ad.
Manyetik kelepçe, THM 413

ADHMAGN-F.CSEQ-THM413-FLRINSTL

Magnetic door holder with concealed connection terminals for floor mounting
x 1 ad.
Manyetik kelepçe, THM 433

ADHMAGN-F.CSEQ-THM433-WLINSTL

For closing sequence control and hold-open devices, with concealed connection clamps
x 1 ad.
Manyetik kelepçe, THM 439

ADHMAGN-F.CSEQ-THM439/185

The most universal adhesive magnet
x 1 ad.
Manyetik kelepçe, THM 439

ADHMAGN-F.CSEQ-THM439/335

The most universal adhesive magnet
x 1 ad.
Manyetik kelepçe, THM 439

ADHMAGN-F.CSEQ-THM439/485

The most universal adhesive magnet
x 1 ad.
Sabitleme plakası, ASS 55

ANCPLT-F.CSEQ-ASS55

x 1 ad.
Sabitleme plakası, ASS 65

ANCPLT-F.CSEQ-ASS65

x 1 ad.
Açılı sabitleme plakası, AFS 55

ANGLANCPLT-F.CSEQ-AFS55

The anchor plate that adapts to the angle of the wall
x 1 ad.
Açılı sabitleme plakası, AFS 65

ANGLANCPLT-F.CSEQ-AFS65

The anchor plate that adapts to the angle of the wall
x 1 ad.
Devre kilitleme anahtarı HAT 02

HNDSWTCH-F.CSEQ-(HAT-02)-AP-UP