Lockable central base
Lockable central base
Cikksz. 0688002185
EAN 4061975587619
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Alkalmazási terület | Tárgyterület, Magánterület |
Felhasználható | Tűzvédelmi ajtók, Füstvédelmi ajtók, Pánikajtók |
Szerelési mód | Rácsavarozás |
Szín | Fehér |
Névleges feszültség | 24 V/DC |
Bemeneti feszültség | 230 V/AC |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -10 eddig: 50 °C |
Szabványok | EN 14637 |
Engedély | DIBt Z-6.500-2427 |
Környezetvédelmi terméknyilatkozat | Nem |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!