Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Lock for load carrier

Lock for load carrier

Ürün no. 096380 439

EAN 4056807924403

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Lock for load carrier

Ürün no. 096380 439
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
To protect against theft of the load carrier
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Plastik

Parça sayısı

2 ADET

Uzunluk

85 mm

Genişlik

130 mm

Yükseklik

105 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

0,100 kg

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Load carrier

LOADCARR-ALU-SET1

Quick, easy installation without the need for additional drilling
x 1 ad.
Load carrier

LOADCARR-ALU-SET2

Quick, easy installation without the need for additional drilling
x 1 ad.
Load carrier

LOADCARR-ALU-SET4

Quick, easy installation without the need for additional drilling
x 1 ad.
Load carrier

LOADCARR-ALU-SET3

Quick, easy installation without the need for additional drilling