Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Lochzange

Lochzange mit verstellbaren Anschlag
KARLOZANG-(VERSTELLBARE-LOTIEFE)

Art.-Nr. 071502 46
EAN 4011231725040
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Mit verstellbarem Anschlag

  • Bis 1,5 mm Blechstärke
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Lochstanzendurchmesser (Ø)

5 mm

Länge

260 mm

Schnittleistung max. bei Stahlblech

1,5 mm

Ausladung

30 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen