Lochwand
Lochwand für Aufbauprofil
LOWAND-AUFBAUPRFL-RAL7035-1440X450MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wird mit Einhängelaschen im Aufbauprofil eingehängt
- Quadratlochung ermöglicht Aufnahme von Haken und Halterungen
- Übersichtlichkeit und schneller Zugriff
- Flexible sowie jederzeit veränderbare Anordnung im Rastermaß des Aufbauprofils möglich
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahlblech |
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 |
Breite x Höhe x Tiefe | 1440 x 450 x 15 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 8.500 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!