Lochblende OrgaAer
OrgaAer Lochblende
LOBLND-F.BUERO-SILBRGRAU-677,5
Art.-Nr. 0684603935
EAN 4061975237422
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Datenblätter(X)
![]() | |
Farbe | Weißaluminium RAL 9006 ähnlich |
Passend für lichte Korpusbreite | 762 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Breite (B) | 677,5 mm |
Höhe (H) | 68 mm |
Dicke | 0,7 mm |