Lochblende OrgaAer
OrgaAer Lochblende
LOBLND-F.BUERO-SILBRGRAU-1077,5
Art.-Nr. 0684603939
EAN 4061975237613
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Farbe | Weißaluminium RAL 9006 ähnlich |
Passend für lichte Korpusbreite | 1162 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Breite (B) | 1077,5 mm |
Höhe (H) | 68 mm |
Dicke | 0,7 mm |