Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Lochblende OrgaAer

OrgaAer Lochblende
LOBLND-F.BUERO-SCHW-B1079MM

Art.-Nr. 0684603940

EAN 4061975237620

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lochblende OrgaAer

Art.-Nr. 0684603940
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
Zur Befestigung der Trennschiede längs in OrgaAer Breitschublade
Hinweis

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Tiefschwarz RAL 9005 ähnlich

Passend für lichte Korpusbreite

1162 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Breite (B)

1077,5 mm

Höhe (H)

68 mm

Dicke

0,7 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen