Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Lochblende OrgaAer

OrgaAer Lochblende
LOBLND-F.BUERO-SCHW-877,5

Art.-Nr. 0684603938

EAN 4061975237590

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lochblende OrgaAer

Art.-Nr. 0684603938
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
Zur Befestigung der Trennschiede längs in OrgaAer Breitschublade
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Tiefschwarz RAL 9005 ähnlich

Passend für lichte Korpusbreite

962 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Breite (B)

877,5 mm

Höhe (H)

68 mm

Dicke

0,7 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen