Lochblende OrgaAer
OrgaAer Lochblende
LOBLND-F.BUERO-SCHW-477,5
Art.-Nr. 0684603934
EAN 4061975237415
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Datenblätter(X)
![]() | |
Farbe | Tiefschwarz RAL 9005 ähnlich |
Passend für lichte Korpusbreite | 562 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Breite (B) | 477,5 mm |
Höhe (H) | 68 mm |
Dicke | 0,7 mm |