Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Lochblech

LOBL-FZG-MLBL4

Art.-Nr. 0963680004

EAN 4062855167839

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lochblech

Art.-Nr. 0963680004

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Als Aufnahme für Lochblechhaken
  • Zum Befestigen an der Fahrzeugwand

  • Aus Stahl

  • Inklusive Befestigungsmaterial
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

MLBL-4

Breite

380 mm

Höhe

12 mm

Länge

860 mm

Produktgewicht (per Stück)

3,800 kg

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen