Lochblech
Lochblech MLBL
LOBL-FZG-MLBL1
Art.-Nr. 0963680001
EAN 4062855167815
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Befestigen an der Fahrzeugwand
- Aus Stahl
- Inklusive Befestigungsmaterial
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | MLBL-1 |
Breite | 450 mm |
Höhe | 12 mm |
Länge | 860 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 4,400 kg |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur |
Werkstoff | Stahl |