Lochbandklemme
Universal-Schlauchschelle
UNISCHLSHEL-F.ACHSMANS-(D25-50MM)
Art.-Nr. 08206 50
EAN 4038898874805
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Klemme auf mehrere Durchmesser einstellbar
- Einfache, schnelle Montage axial oder radial
Datenblätter(X)
Eignen sich speziell für die Befestigung von Faltenbälgen an Gelenkwellen oder Lenkgetrieben.
Breite | 7,0 mm |
Länge | 178 mm |
Breite x Länge | 7,0 mm x 178 mm |
Durchmesser min. | 25 mm |
Durchmesser max. | 50 mm |
Werkstoff | Edelstahl |