Llave para tapones de filtro de aceite
Llave tapones filtro aceite, hexagonal, 3/8 pulg.
HER.ESP CAPA FILT ACEIT HEX WS36
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Mercedes-Benz Actros MP1, MP2, Transporter 100D con motor 116 MB, E 250 D, M 605, M 606, E 300 D, E 220 D, C 220 D, C 250 D; MAN p. ej. TGA (filtro de combustible); BMW M5 2: 6 cilindros, serie 3 + 09/95, serie 5 + 96, M6 0: 8 cilindros, M7 3: 12 cilindros, serie 8, 118 D, 120 D, serie 1 (E87); VW Lupo 1.2 TDI, VW Touareg TDI, VW T5 2.5 D
Accionamiento | 3/8 pulgadas |
Tipo de accionamiento | Cuadrado interno |
Tamaño de la punta | 36 mm |
Tipo de punta | Hexágono |
Peso del producto (por artículo) | 300 g |