Llave para filtro de aceite ∅ de 74,5 mm x 15 caras con llave de 3/8 de pulgada para Ford
Llave fto. aceite 15 p. 3/8" ancho llave: 74,4 mm
LLAVE-FILTRO-ACEITE-FORD-74,5MM-15SIDES
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Ideal para cartuchos de filtro de aceite de difícil acceso
- Diseño de metal compacto y estable dimensionalmente
- Asegura el apriete según las especificaciones del fabricante con una llave dinamométrica
Hojas de datos(X)
Adecuado para motores de gasolina Ford 1.5 y 1.6 EcoBoost, por ejemplo, C-MAX II (2010-2019), Focus III (2010-2018), Galaxy III (2015-2019), Kuga II (2016-2016), Mondeo IV (2007-2014), Mondeo V (2014-2019), S-MAX II (2015-2019), Transit Connect II (2013 en adelante)
Anchura máxima de fijación | 74,5 mm |
Peso del producto (por artículo) | 162 g |