Llave para culatas de 1/2 pulg. Homocinét.
Llave de vaso de impacto para culatas de 1/2 pulg.
LLAVE CAB.CILIN.CV 12 E20 IMP.
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Modelos MAN F2000/F90/F8 y autobuses con motores D25/D28 (n.º de MAN 80.99603.0255)
Accionamiento | 1/2 pulgadas |
Tamaño de la punta | E20 |
Tipo de punta | Cabeza TX |
Longitud | 132 mm |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo | MAN |
Peso del producto (por artículo) | 800 g |