Llave para bombas de inyección CV
Llave bomba inyección RE, hexágono doble, 1/2 pulg
LLAVE BOMBA INYECCION CV
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Mercedes Benz Actros
Accionamiento | 1/2 pulgadas |
Tipo de accionamiento | Cuadrado interno |
Tamaño de la punta | 10 mm |
Tipo de punta | Hexágono exterior doble |
Longitud | 110 mm |
Peso del producto (por artículo) | 350 g |