Llave estrella dos bocas, acodada 8 piezas
Set llaves estrella dos bocas acodadas, 8 pzas.
JGO.LLAVES ESTRELLA ACOD.ZEBRA 8 UNI
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Accionamiento: POWERDRIV bihexagonal
- Material: Acero al cromo vanadio
- Superficie: Anillos cromados y pulidos
- Geometría: Inclinación de los extremos del anillo: 18°
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 8 Uds |
Ancho de llave | 6 x 7 mm |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.