Llave especial para trabajos de fontanería
Llave especial de fontanero
DDU /RATSCHE-UMSCH-1/2 -SAN7X19-M1
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Norma: Similar a DIN 3110, ISO 1085
Material: Acero al cromo vanadio
Superficie: cromada, bocas pulidas
Geometría: Bocas inclinadas 15°
Pieza central
- Con rosca interior M10
- Ajustable e inmovilizable
- Asiento de rótula integrado
Para separar fácilmente la llave del espárrago
Hojas de datos(X)
Llave de montaje para espárrago y tornillos rápidos, para instalación de lavabos y válvulas angulares
Ancho de llave | 17 x 19 mm |
Longitud (L) | 215 mm |
Grosor de la garra (a) | 7 mm |
Dimensión externa de la cabeza de llave (b1) | 40 mm |
Dimensión externa de la cabeza de llave 2 (b2) | 42 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio |
Superficie | Cromado |