Llave escalonada
Llave escalonada para válvula de gas
DDU /STESHSL-MULTI-(1/2-1 )-GSSTUF
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Salida: Cuadrado de 1/2 pulg.
- Material: Acero al cromo vanadio
- Superficie: cromado mate
- Diseño: con levas, vasos hexagonales y bihexagonales.
Hojas de datos(X)
Para atornillar racores y acoples en conexiones de gas
Número de peldaños | 3 |
Accionamiento | 1/2 pulgadas |
Longitud (L) | 71 mm |
Ancho de llave | 1 inch |