Llave dinamométrica de 1/2 pulg.
Llave dinamométrica, carraca, cabeza fina
DINAMOMETRICA-1/2-(20-100NM)
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Precisión de ± 3 % del valor establecido, según DIN EN ISO 6789:2003
- Ajuste sencillo y preciso girando el mango
- Cuadradillo exterior pasante y/o intercambiable
- Escala en Nm y también en libras de fuerza por pie cuadrado
- La activación acústica y tangible del par de apriete evita el apriete excesivo de los tornillos
- Mango de 2 componentes antideslizante
- Con certificado de calibración
Las llaves dinamométricas son herramientas de precisión que deben revisarse a intervalos regulares con el equipo de medición adecuado y ajustarse si es necesario. Recomendamos una calibración anual por parte de nuestro servicio de mantenimiento.
Hojas de datos(X)
Después del uso, suelte el resorte y ajústelo al valor más bajo.
Tamaño de la punta | 1/2 pulgadas |
Rango de medición mínimo/máximo del par | 20-100 Nm |
Rango de medición mínimo/máximo de par (pulgadas) | 15-80 lbf.ft |
Es posible el apriete a la derecha | Sí |
Es posible el apriete a la izquierda | Sí |
Par de apriete de valor de escala | 1 Nm |
ISO | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
Longitud (L1) | 350 mm |
Longitud de la palanca (L2) | 330 mm |
Altura del cabezal de la carraca (B1) | 22 mm |
Altura de la cabeza de carraca con cuadrado (B2) | 37 mm |
Diámetro de la empuñadura (D1) | 37 mm |