Llave dinamométrica VDE de 3/8 pulg. Aislamiento para 1000 V
Llave dinamométrica VDE 3-8 pulg.
LLAVE-TORQUE-PSHTHRG-3/8IN-(5-25NM)
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Precisión del gatillo con un ±4 % tolerancia con respecto valor establecido en la escala.
- Giro a derechas e izquierdas con cuadradillo exterior intercambiable
- Incluye certificado de calibración y número de serie
- Adecuada para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1000 voltios (CA) y hasta 1500 voltios (CC), siempre que se respeten todas las precauciones de seguridad prescritas
- Las llaves dinamométricas solo deben utilizarse para apretar conexiones roscadas, no para aflojarlas
- Las llaves dinamométricas son herramientas de precisión que deben revisarse periódicamente con el equipo de medición adecuado y ajustarse si es necesario
- Se recomienda realizar una calibración anual transcurridos 12 meses o 5000 trabajos de apriete
Hojas de datos(X)
Tamaño de la punta | 3/8 pulgadas |
Rango de medición de par mínimo | 5 Nm |
Rango de medición máximo del par | 25 Nm |
Valor de escala | 0,5 nm |
Es posible el apriete a la derecha | Sí |
Es posible el apriete a la izquierda | Sí |
ISO | 6789-2 |
Material de la empuñadura | Plástico de 1 componentes |
Longitud | 305 mm |
Longitud de la palanca | 100 mm |
Altura del cabezal de la carraca | 60 mm |
Altura de la cabeza de carraca con cuadrado | 78 mm |
Diámetro de la empuñadura | 50 mm |
Anchura del cabezal de la carraca | 40 mm |
Rango de medición mínimo/máximo del par | 5-25 Nm |