Llave de vaso universal
Vaso universal
MULTILLAVE-DE-TUBO-3/8-(SW7-19MM)
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Vaso de uso universal para los tamaños 7 a 19 (1/2 pulg.) y 13 a 32 (3/8 pulg.)
- Sustituye a llaves Allen, cabezas Allen y llaves de boca.
- Excepcional ahorro de espacio y tiempo. Admite cabezas hexagonales y cuadradas, perfiles TX, tuercas de mariposa, ganchos roscados y armellas y los fija firmemente mediante 54 pasadores elásticos especiales.
Atención: Esta herramienta universal solo puede someterse al correspondiente valor de par máximo. Esta herramienta no sustituye a una llave de vaso profesional.
Hojas de datos(X)
Accionamiento | 3/8 pulgadas |
Tipo de accionamiento | Cuadrado interno |
Se puede utilizar para el ancho de llave | 7-19 mm |
Longitud (L1) | 53,5 mm |
Par máximo | 225 Nm |
Material | Acero |
Superficie | Cromado |